消費電力(W)5.6
材質アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80
質量(kg)0.4
タイプCOBタイプ・高気密SB形
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
定格電圧(V)AC100
光源寿命60000時間
容量(VA)10
取付可能厚(mm)天井:5〜25
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 5.6W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)420
調光率(%)1〜100