DDL-002WW ダウンライト(軒下兼用) DAIKO(大光電機) 65932152

ダウンライト(軒下兼用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65932152 品番DDL-002WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は242種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 質量(kg)0.4 タイプCOBタイプ・高気密SB形 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 定格電圧(V)AC100 光源寿命60000時間 容量(VA)10 取付可能厚(mm)天井:5〜25 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 5.6W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)490 調光率(%)1〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65936596
2023-07-06
用途:
キッチンの照明
製造業

約10年前に新築した家のキッチンの照明に使用していた照明機種が、経年劣化で点滅したりしてきたので、今回同型後継機として購入。同じ明るさだが、消費電力は低く、更新して良かったと思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする