消費電力(W)8.5
材質アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80
質量(kg)0.4
タイプCOBタイプ・高気密SB形
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
定格電圧(V)AC100
光源寿命60000時間
容量(VA)15
取付可能厚(mm)天井:5〜25
明るさ白熱灯100W相当
適合ランプLED 8.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)600
調光率(%)1〜100