ダウンライト(軒下兼用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65932344 品番DDL-132WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は242種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.6 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ150×埋込穴Φ125×埋込深77 質量(kg)0.4 タイプCOBタイプ・高気密SB形・リニューアル用 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 容量(VA)14 取付可能厚(mm)天井:5〜25 色(本体) 光束(Lm)780 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 7.6W 昼白色 5000K グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65932344 DDL-132WW 57296971 DDL-5692WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65936596
2023-07-06
用途:
キッチンの照明
製造業

約10年前に新築した家のキッチンの照明に使用していた照明機種が、経年劣化で点滅したりしてきたので、今回同型後継機として購入。同じ明るさだが、消費電力は低く、更新して良かったと思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする