ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65932572 品番DDL-4093AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 透明(シボ加工) 寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深55 質量(kg)0.5 光源寿命60000時間 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、電源付(別置)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) タイプCOBタイプグレアレス高気密SB形 定格電圧(V)AC100 容量(VA)10 取付可能厚(mm)天井:5〜25 光束(Lm)230 明るさダイクロハロゲン50W相当 適合ランプLED 5.6W 温白色 3500K 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65932572 DDL-4093AW 57297095 DDL-5696AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする