DDL-4485YW ダウンライト DAIKO(大光電機) 65933035

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード65933035 品番DDL-4485YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)0.5 材質鋼板 白塗装 寸法(mm)径Φ66×埋込穴Φ55×埋込深80 質量(kg)0.2 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、ブローイング工法・マット敷工法使用可能 タイプ高気密 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)0.5 取付可能厚(mm)天井:5〜25 色(本体) 光束(Lm)6 適合ランプLED電球 0.5W(E12) 電球色 2800K 演色指数(Ra)74 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65933035 DDL-4485YW 63725017 DDL-4485YW ダウンライト/非調光丸タイプSB形/その他 DAIKO(大光電機) ダウンライト/非調光丸タイプSB形/その他 DAIKO(大光電機) 1台 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする