ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65934033 品番 DDL-4763AW
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
消費電力(W)4.7 材質鋼板 白塗装 寸法(mm)径Φ116×埋込穴Φ100×埋込深100 質量(kg)0.2 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで) タイプ高気密SGI形 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 容量(VA)7 取付可能厚(mm)天井:5〜25 色(本体) 光束(Lm)350 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 温白色 3500K グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする