DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
温白色
注文コード
65934548
品番
DDL-4828AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
光源色
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
14.4
材質
鋼板 白塗装
寸法(mm)
径Φ113×埋込穴Φ100×埋込深150
質量(kg)
0.4
光源寿命
30000時間
タイプ
M形
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
光源色
温白色
容量(VA)
23
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
色(本体)
白
光束(Lm)
890
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED電球 14.4W(E26) 温白色 3500K
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65934548
DDL-4828AW
63724509
DDL-4828AW
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯100W相当
DAIKO(大光電機)
1台
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました