曜日別特売
TC 60X6 Tスロットカッター TC 大洋ツール 65936144

Tスロットカッター TC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅6(mm)
6
2
2.5
3
3.5
4
5
7
8
4.5
5.5
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
17
19
22
24
25
26
28
30
外径60(Φmm)
60
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
55
65
70
75
80
90
100
内容量1本注文コード65936144品番TC 60X6
参考基準価格(税別)¥84,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51刃数14全長(mm)105柄径(Φmm)20外径(Φmm)60表面処理ノンコート刃幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする