消費電力(W)7.6材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□111×埋込穴□100×埋込深78質量(kg)0.4タイプCOBタイプ・高気密SB形仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間容量(VA)14取付可能厚(mm)天井:5~25色(本体)白光束(Lm)720明るさ白熱灯100W相当適合ランプLED 7.6W 昼白色 5000K演色指数(Ra)83調光の可否否調色の可否否