DOL-3762YBF 人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65937673

人感センサー付アウトドアスポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)340 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー 注文コード65937673 品番DOL-3762YBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は光束・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 材質アルミダイカスト 黒塗装、強化ガラス 透明 質量(kg)1 角度(°)首振外向のみ150・回転360 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー 長さ(mm)135 直径(Φmm)75 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)10 光束(Lm)340 LED寿命(時間)30000 明るさダイクロハロゲン50W相当 適合ランプLED 5.6W(E11) DECO-S 50・中角形 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする