DAIKO(大光電機)
人感センサー付アウトドアスポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
注文コード
65937734
品番
DOL-3764XS
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
この商品は
光束・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト シルバーサテン塗装
質量(kg)
1.6
角度(°)
首振壁向10・外向90・回転360
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
長さ(mm)
180
直径(Φmm)
150
奥行(mm)
235
電圧(V)
AC100
明るさ
ビーム球150W相当ビーム球100W相当
適合ランプ
LEDビームランプ 12.4W(5000K)/14.7W(2700K)(E26)×1灯|LEDビームランプ 8.2W(5000K)/12.4W(2700K)(E26)×1灯
注意
※調光器併用不可