DOL-4018YS 人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65937978

人感センサー付アウトドアスポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)740 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー 注文コード65937978 品番DOL-4018YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は光束・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)16.6 材質アルミダイカスト シルバー塗装、強化ガラス 透明 質量(kg)1.7 角度(°)首振外向のみ90・回転360 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー 長さ(mm)165 直径(Φmm)80 奥行(mm)200 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)22 光束(Lm)740 LED寿命(時間)40000 明るさ12Vダイクロハロゲン50W相当 適合ランプLED 16.6W 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65937978 DOL-4018YS 63714273 DOL-4018YS アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機) アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機) 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする