曜日別特売
2TE 6X30° 2枚刃テーパーエンドミル ショート刃 2TE 大洋ツール 65938007

2枚刃テーパーエンドミル ショート刃 2TE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード65938007品番2TE 6X30°
参考基準価格(税別)¥102,100販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

勾配角の大きいシリーズです。等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56刃数2全長(mm)110刃長(mm)25柄径(Φmm)32表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする