大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの ハイスエンドミル
大洋ツールの テーパーハイスエンドミル
4枚刃テーパーエンドミル ショート刃 4TE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
85
刃長(mm)
25
柄径(Φmm)
16
注文コード
65938199
品番
4TE 3X15°
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・柄径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
4枚刃センターカットタイプです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質
SKH56
刃数
4
全長(mm)
85
刃長(mm)
25
柄径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート