人感センサー付アウトドアスポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)310 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー 注文コード65938312 品番DOL-4322YW
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
この商品は光束・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.8 材質アルミダイカスト オフホワイト塗装、アルミ シルバー電解(鏡面)、強化ガラス 透明 質量(kg)1.5 角度(°)首振外向のみ20・回転360 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー 長さ(mm)185 直径(Φmm)80 奥行(mm)145 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)12 光束(Lm)310 LED寿命(時間)40000 明るさダイクロハロゲン50W相当 適合ランプLED 5.8W 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする