DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
人感センサー付アウトドアスポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
380
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー
注文コード
65938486
品番
DOL-4407YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
光束・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10.1
材質
アルミダイカスト シルバーサテン塗装、強化ガラス 透明
質量(kg)
1.2
角度(°)
首振外向90・回転360
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー
長さ(mm)
135
直径(Φmm)
75
奥行(mm)
175
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
17
光束(Lm)
380
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯80W相当
適合ランプ
LED 10.1W
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可