大洋ツール
大洋ツールの 面取り・バリ取り
大洋ツールの 面取りカッター
大洋ツールの カッター(カウンターシンク)
チャンファリングツール CFT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
2
注文コード
65938506
品番
CFT 10X90°
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。
用途
炭素鋼、合金鋼
材質
SKH57
刃数
1
全長(mm)
100
刃長(mm)
4
柄径(Φmm)
10
先端径(mm)
2
表面処理
ノンコート