DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
人感センサー付アウトドアスポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
640
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
注文コード
65938732
品番
DOL-4597YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
光束・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.2
材質
アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 透明(シボ加工)
質量(kg)
1.1
角度(°)
首振壁向10・外向100・回転360
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
長さ(mm)
145
直径(Φmm)
100
奥行(mm)
170
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
17
光束(Lm)
640
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 8.2W
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可