DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
人感センサー付アウトドアスポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
800
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
注文コード
65938802
品番
DOL-4601YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
光束・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
15.1
材質
アルミダイカスト 黒サテン塗装、アクリル 透明(シボ加工)
質量(kg)
1.1
角度(°)
首振外向のみ90・回転360
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
長さ(mm)
160
直径(Φmm)
80
奥行(mm)
200
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
27
光束(Lm)
800
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 15.1W
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65938802
DOL-4601YB
63714368
DOL-4601YB
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました