DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
人感センサー付アウトドアスポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー
注文コード
65939143
品番
DOL-4668YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
光束・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.6
材質
アルミダイカスト 黒塗装、強化ガラス 透明
質量(kg)
0.7
角度(°)
首振垂直外向のみ110・首振水平170
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー
寸法(mm)
径Φ65×高220×出150
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
容量(VA)
14
明るさ
12Vダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 6.6W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
420
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65939143
DOL-4668YB
63714203
DOL-4668YB
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
13,900
税込
¥
15,290
注文コードが変更になりました