DAIKO(大光電機)
人感センサー付アウトドアスポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー
注文コード
65939152
品番
DOL-4668YS
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
光束・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.6
材質
アルミダイカスト シルバー塗装、強化ガラス 透明
質量(kg)
0.7
角度(°)
首振垂直外向のみ110・首振水平170
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、制御レンズ付、ON/OFFタイプI人感センサー
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
220
奥行(mm)
150
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
14
光束(Lm)
420
LED寿命(時間)
40000
明るさ
12Vダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 6.6W
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可