DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
埋込人感センサースイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
径Φ100×埋込穴Φ75×埋込深50×高11
仕様
接続可能容量 LED調光タイプ120VAまで 蛍光灯不可 白熱灯20〜120Wまで、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付 (10秒・1分・3分・10分)、取付可能天井厚1〜35mm、ブローイング工法・マット敷工法使用可能、シーンコントローラーは使用できません高気密人感センサーマルチタイプ
材質
プラスチック 白
注文コード
65939642
品番
DP-34498E
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様・材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続可能容量 LED調光タイプ120VAまで 蛍光灯不可 白熱灯20〜120Wまで、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付 (10秒・1分・3分・10分)、取付可能天井厚1〜35mm、ブローイング工法・マット敷工法使用可能、シーンコントローラーは使用できません高気密人感センサーマルチタイプ
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
径Φ100×埋込穴Φ75×埋込深50×高11
質量(kg)
0.2
注意
※調光器併用不可