DP-34501E 埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機) 65939676

埋込人感センサースイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)径Φ100×埋込穴75×埋込深50×高11 仕様接続可能容量 LED240VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯 インバ-タタイプ32Wまで 銅鉄タイプ100Wまで(低力)白熱灯300Wまで、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)、取付可能天井厚1〜35mm、ブローイング工法・マット敷工法使用可能、シーンコントローラーは使用できません高気密人感センサーON/OFFタイプ 材質プラスチック ダークグレー 注文コード65939676 品番DP-34501E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は寸法・仕様・材質6種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続可能容量 LED240VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯 インバ-タタイプ32Wまで 銅鉄タイプ100Wまで(低力)白熱灯300Wまで、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)、取付可能天井厚1〜35mm、ブローイング工法・マット敷工法使用可能、シーンコントローラーは使用できません高気密人感センサーON/OFFタイプ 材質プラスチック ダークグレー 寸法(mm)径Φ100×埋込穴75×埋込深50×高11 質量(kg)0.2
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65939676 DP-34501E 63739489 DP-34501E 部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機) 部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機) 1台 7,588 税込8,347 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする