曜日別特売
DP-34974 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機) 65939685

人感センサースイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出15
幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出15
径Φ100×高35
内容量1個注文コード65939685品番DP-34974
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出15質量(kg)0.1仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形8灯まで、25W形4灯まで 蛍光灯 低力インバータタイプ12~102Wまで 高力インバータタイプ20~200Wまで※低力率インバータタイプとは、FL20W、FHC20W、FHF24Wランプを使用した 1灯用器具です。上記以外は高力率インバータタイプです。白熱灯20~200Wまで、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、点灯照度調節
注意
※銅鉄タイプは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65939685
2022-02-21
用途: 倉庫照明の自動点灯消灯
有限会社 山陰オートメーション

接続しても全く点灯しない。連続に切り替えても全く点灯しませんでした。完全不良品!!。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

。センサーに関しては、接続されている器具や、台数などによっては
不具合ではない可能性もあります。添付取説に記載の条件(仕様の最大負荷容量)に当てはまるかご確認お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする