人感センサースイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65939798 品番 DP-35939
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質プラスチック 白 寸法(mm)径Φ100×高35 質量(kg)0.2 仕様接続可能容量 LED560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで、動作切替スイッチ付(自動・連続)、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分)、シーンコントローラーは使用できません直付人感センサースイッチON/OFFタイプ人感センサー
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65939685
2022-02-21
用途:
倉庫照明の自動点灯消灯
有限会社 山陰オートメーション 様

接続しても全く点灯しない。連続に切り替えても全く点灯しませんでした。完全不良品!!。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

。センサーに関しては、接続されている器具や、台数などによっては
不具合ではない可能性もあります。添付取説に記載の条件(仕様の最大負荷容量)に当てはまるかご確認お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする