コード調節器

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65939816 品番DP-36277
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質プラスチック 白 寸法(mm)径Φ30×長130 質量(kg)0.1 仕様電源コード400mmまで収納可能、取付可能器具 キャプタイヤコードペンダント(スイッチひもなし) 器具重量2.5kgまで注)透明キャプタイヤコードは使用できません。コード調節器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65939615
2019-08-06
用途:
照明のコードの短縮
その他業種

家の吊り電灯が頭にあたるので買いました。コードが太くて埋め込むのに苦労しました。しっかり止まってはいるのですが、構造に改善の余地があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする