DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
配線ダクトパーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
幅33×ダクト長1000×全長1103×高19
注文コード
65940078
品番
DP-36482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
寸法・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
2P 15A 125
付属品
フィードインボックス・エンドキャップ1個付
仕様
直付用木ネジ付直付専用型1m用
材質
アルミ型材 白塗装
寸法(mm)
幅33×ダクト長1000×全長1103×高19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65940078
DP-36482
59063999
DP-00291W
LED部品ダクトレール
DAIKO(大光電機)
1台
¥
3,798
税込
¥
4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)