DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
配線ダクトパーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
幅33×ダクト長2000×全長2103×高19
注文コード
65940087
品番
DP-36483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
寸法・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
2P 15A 125
付属品
フィードインボックス・エンドキャップ1個付
仕様
直付用木ネジ付直付専用型2m用
材質
アルミ型材 白塗装
寸法(mm)
幅33×ダクト長2000×全長2103×高19