埋込人感センサースイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)径Φ100×埋込穴75×埋込深50×高11 仕様接続可能容量 LED240VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯 インバ-タタイプ32Wまで 銅鉄タイプ100Wまで(低力)白熱灯300Wまで、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)、取付可能天井厚1〜35mm、ブローイング工法・マット敷工法使用可能、シーンコントローラーは使用できません高気密人感センサーON/OFFタイプ 材質プラスチック グレー 注文コード65940245 品番DP-36597E
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法・仕様・材質6種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続可能容量 LED240VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯 インバ-タタイプ32Wまで 銅鉄タイプ100Wまで(低力)白熱灯300Wまで、点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)、取付可能天井厚1〜35mm、ブローイング工法・マット敷工法使用可能、シーンコントローラーは使用できません高気密人感センサーON/OFFタイプ 材質プラスチック グレー 寸法(mm)径Φ100×埋込穴75×埋込深50×高11 質量(kg)0.2
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする