DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リニューアルプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
径Φ178×埋込穴Φ150×出5
仕様
埋込穴Φ125ダウンライトに適合高気密リニューアルプレート天井埋込穴Φ150用
注文コード
65940516
品番
DP-37453
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
埋め込み深さ(mm)
47
材質
鋼板 白塗装
寸法(mm)
径Φ178×埋込穴Φ150×出5
質量(kg)
0.2
仕様
埋込穴Φ125ダウンライトに適合高気密リニューアルプレート天井埋込穴Φ150用