仕様シーン記憶再生 4シーン、回路数 4回路 位相制御(4回路 内2回路PWM制御可能)、連結使用可能台数8台まで、3個用金属製スイッチボックス深形(カバー付)取付専用、リモコン付、フェードタイム0~60秒(1秒単位/初期設定3秒)、OFFタイマー機能付(10・30・60秒・10・30・60分)、PWM信号線Φ0.9~1.2CPEV-1P(シールド線)、4回路シーンコントローラー材質アクリル 透明(一部シルク印刷)、プラスチック 白寸法(mm)幅162×高120×埋込深46×出13質量(kg)0.5負荷容量(4回路合計)750VA