DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED専用調光器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65940814
品番
DP-38458
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9〜1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20
質量(kg)
0.2
連結数
使用可能台数 12台まで
注意
※調光信号線は別途お買い求めください。