DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED専用調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65941155
品番
DP-39675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100300A用
仕様
LED専用、3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック ダークブラウン塗装
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出18
質量(kg)
0.2
容量(VA)
300