DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
調光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65941435
品番
DP-CD01
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
仕様
調色・調光信号線不要タイプ専用、3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチックス(カバー付)に適合。
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20
質量(kg)
0.2
容量(VA)
500
注意
※必ず専用器具と組み合わせてご使用ください※専用器具以外の器具を接続した場合、故障の原因になります。