DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2.6
注文コード
65941864
品番
DPN-38282Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,800
この商品は
質量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
18
材質
木製 ミディアムオーク色塗装、鋼板 クリーム色塗装(内面白塗装)
質量(kg)
2.6
容量(VA)
31
仕様
吊高さ調節可能
寸法(mm)
径Φ400×高320×全長700〜1200
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯120W相当
適合ランプ
LED 18W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
650
注意
※調光器併用不可