DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
3
注文コード
65941925
品番
DPN-38292Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,800
この商品は
質量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
19
材質
鋼板 ベージュ塗装、布 ベージュ(コーティング加工・シルク印刷・内面ミディアムベージュ)、布 白(コーティング加工)
質量(kg)
3
容量(VA)
34
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
580
高さ(mm)
250
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
1300
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W×4灯相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26)×4灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可