DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
1.5
注文コード
65941934
品番
DPN-38298Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
質量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
材質
鋼板・鋼管 白塗装、アクリル 乳白
質量(kg)
1.5
容量(VA)
14
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
175
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
530
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LEDユニットフラット形(径90mm) 8W ・広角形 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可