DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
1.3
注文コード
65942135
品番
DPN-38521Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
質量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
鋼管 クロームメッキ、鋼板 黒塗装(内面白塗装)
質量(kg)
1.3
容量(VA)
9
仕様
上面一部開放・下面開放、吊高さ調節可能
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
275
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
360
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可