DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
1.2
注文コード
65942144
品番
DPN-38539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
質量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白
質量(kg)
1.2
容量(VA)
14
仕様
吊高さ調節可能、色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)、シーンコントローラーは使用できません
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
305
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
690
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当プルレス
適合ランプ
LED 8W 電球色 2700K 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100