DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
1.1
注文コード
65942293
品番
DPN-38808Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
質量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.9
材質
鋼板 金色メッキ、プラスチック 乳白
質量(kg)
1.1
容量(VA)
15
仕様
プッシュスイッチ付(点滅)、コードハンガー付、吊高さ調節可能
寸法(mm)
径Φ450××高190××全長900〜1200
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED電球 8.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
690
注意
※調光器併用不可