消費電力(W)19.6
材質鋼棒 白塗装(綿糸巻き)、和紙
質量(kg)1.5
容量(VA)34
適合ランプLED電球 4.9W(E26)×4灯 電球色 2700K
仕様上面開放・下面密閉、プルスイッチ付(4灯-2灯-保安灯-0)、コードハンガー付、吊高さ調節可能
長さ(mm)460
幅(mm)460
高さ(mm)200
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)1740
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60W×4灯相当
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否