DPN-38835Y 和風ペンダント DAIKO(大光電機) 65942388

和風ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65942388 品番DPN-38835Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.9 材質和紙 質量(kg)0.4 容量(VA)9 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 仕様コードハンガー付 寸法(mm)径Φ450×高430×全長1930 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)410
注意
※調光器併用不可※本体とカバーは別梱包となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする