DPN-38836Y 和風ペンダント DAIKO(大光電機) 65942397

和風ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65942397 品番DPN-38836Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.8 材質和紙 質量(kg)0.5 容量(VA)13 適合ランプLED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K 仕様コードハンガー付 寸法(mm)径Φ550×高540×全長2040 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯100W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)700
注意
※調光器併用不可※本体とカバーは別梱包となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする