DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65942406
品番
DPN-38837Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
材質
和紙
質量(kg)
0.8
容量(VA)
13
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K
仕様
コードハンガー付
寸法(mm)
径Φ750×高690×全長2190
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯100W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
670
注意
※調光器併用不可※本体とカバーは別梱包となります。