DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65942415
品番
DPN-38838Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
和紙
質量(kg)
0.5
容量(VA)
9
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
仕様
コードハンガー付
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
250
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
410
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可※本体とカバーは別梱包となります。