DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65942485
品番
DPN-38875Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,800
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
19.6
材質
竹 黒塗装、和紙入りプラスチック
質量(kg)
1.4
容量(VA)
34
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26)×4灯 電球色 2700K
仕様
プルスイッチ付(4灯-2灯-保安灯-0)、コードハンガー付、吊高さ調節可能
寸法(mm)
径Φ555×高270×全長970〜1770
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯60W×4灯相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1640
注意
※調光器併用不可