DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2.5
注文コード
65942503
品番
DPN-38885Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
質量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
材質
鋼板・鋼管 黒塗装、突き板 ウォールナット、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
2.5
容量(VA)
30
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
450
高さ(mm)
250
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
910
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 16.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器併用不可