ST柄チャッキングリーマー CR-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)180 刃長l(mm)45 注文コード65942670 品番CR-S 13.5
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は全長L・刃長lなど28種類から選べます 他の種類を見る

刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数8 全長L(mm)180 表面処理ノンコート 刃長l(mm)45 ねじれ角(°)0 食付長さT(mm)1 直径D(Φmm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする