大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの チャッキングリーマ
ST柄チャッキングリーマー CR-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
190
刃長l(mm)
50
注文コード
65942679
品番
CR-S 14.0
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
全長L・刃長l
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
8
全長L(mm)
190
表面処理
ノンコート
刃長l(mm)
50
ねじれ角(°)
0
食付長さT(mm)
1
直径D(Φmm)
14